カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • モジュラープラグ(3)
  • 制御機器(36)
    • 基板用コネクタ(16)
  • パソコン/周辺機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(213)
  • サンワサプライ(232)
  • PANDUIT(パンドウイット)(89)
  • 変換名人(18)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(17)
  • StarTech.com(306)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(718)
  • ROLINE(217)
  • BUFFALO(バッファロー)(216)
  • ATEN(175)
  • フエニックス・コンタクト(136)
  • エスコ(124)
  • AMPHENOL(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • TP-LINK(106)
  • アライドテレシス(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタWURTH ELEKTRONIK
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Wurth RJデータソケットWurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
RJ45 モジュラーコネクタ Wurth Elektronik ストレート スルーホール メス モジュラーソケット WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ Wurth Elektronik ストレート スルーホール メス モジュラーソケットWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.65mm幅 = 15.9mm深さ = 16.4mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121AWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(30個)
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラジャック Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKRJ45モジュラジャック Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1セット(5個)
7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459アズワン品番65-7778-13
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブ、LED Y/G 付き
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4451アズワン品番65-7713-90
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(140個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4087アズワン品番65-7714-46
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4440アズワン品番65-7713-86
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1セット(140個)
7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブを上にします
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4085アズワン品番65-7776-82
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
84,980税込93,478
1セット(200個)
7日以内出荷
WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします
仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086アズワン品番65-7712-88
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121AWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1セット(29個)
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4430アズワン品番65-7714-43
RJ45 モジュラーコネクタ Wurth Elektronik ストレート PCBマウント メス モジュラーソケット WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ Wurth Elektronik ストレート PCBマウント メス モジュラーソケットWURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 15mm深さ = 16.1mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラジャック Wurth Elektronik 8極 Cat5 垂直 PCBマウント メス モジュラージャック WURTH ELEKTRONIKRJ45モジュラジャック Wurth Elektronik 8極 Cat5 垂直 PCBマウント メス モジュラージャックWURTH ELEKTRONIK
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = STP向き = 垂直長さ = 16.05mm幅 = 16.7mm深さ = 16.5mmシリーズ = WR-MJコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 615008シリーズWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-79
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETRWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-38
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR TH WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR THWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-59
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up HWURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-73
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mmアズワン品番65-7213-41
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-85
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR TWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-63
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vertical WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 verticalWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7212-74
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mmアズワン品番65-7213-58
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
73,980税込81,378
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入WURTH ELEKTRONIK
57,980税込63,778
1セット(45個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-77
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
61,980税込68,178
1セット(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-69
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK
82,980税込91,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-55
Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
Wurth Elektronik RJ11ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケットWURTH ELEKTRONIK
90税込99
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANイーサネットトランスWURTH ELEKTRONIK
839税込923
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik RJ11ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJ11ソケットWURTH ELEKTRONIK
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 15.8mm幅 = 13.46mm深さ = 15.88mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
RJコネクタダストキャップ 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKRJコネクタダストキャップ 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●シリーズ:WA-PCCA●コード番号:184-2359アズワン品番65-7543-69
Wurth Elektronik パルストランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パルストランスWURTH ELEKTRONIK
24,980税込27,478
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.88mm●幅:13.95mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik  RJコネクタ保護キャップ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik RJコネクタ保護キャップWURTH ELEKTRONIK
68税込75
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 726151102 RJコネクタダストキャップ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 726151102 RJコネクタダストキャップWURTH ELEKTRONIK
70税込77
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = RJ45ジェンダー = オス色 = 黒シリーズ = WA-PCCAソケットタイプ = インラインWUrth RJアクセサリ. WUrth ジャック用RJ45コネクタカバー製品(ダストキャップ): < 818-3368') 818-3368/ フラッシュ取り付け、PE製 < 818-3377') 818-3377/ ショートハンドル付き、PE製 < 818-3370') 818-3370/ フラッシュ取り付け、ABS製 < 818-3374') 818-3374/ ロングハンドル付き、ABS製RoHS指令(10物質対応)対応