カテゴリ

  • 制御機器(1,339)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(15)
  • SMC(6,264)
  • ホンダ(701)
  • Panasonic(パナソニック)(507)
  • 日本モレックス(molex)(486)
  • MAZDA(マツダ)(449)
  • ニッサン(434)
  • 黒田精工(400)
  • オカムラ(岡村製作所)(392)
  • エスコ(382)
  • コガネイ(362)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • スバル(225)
  • 堀内機械(216)
  • 伊東電機(207)
  • RS PRO(148)
  • SUS(エスユーエス)(130)
  • カワグレ(123)
  • ParkerTAIYO(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-300」の検索結果

1,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STSW SMT フォトトランジスタは、無色透明レンズ付きの Si チップ技術を備えています。1206 標準パッケージサイズの 3.2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 IR及び可視エミッタに最適 高い信頼性 高感度
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:1206●シリーズ:WL-STCW●コード番号:215-1788アズワン品番65-7240-12
フォトダイオード 赤外線 130 ° Si 表面実装 0805 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 130 ° Si 表面実装 0805 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:130 °アズワン品番65-7239-69
Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 850Nm 赤外線LEDWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKフォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:130 °●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:0805●シリーズ:WL-STCWアズワン品番65-7248-16
巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A 1セット 300個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM 高電流フラットワイヤインダクタのインダクタンスは 0.12 μ H です。定格電流は 37A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.12 μ H 定格インダクタンス: 0.1 19 μ H 定格電流: 37A
仕様●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-6977-23
巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A 1セット 300個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A 1セット 300個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMTアズワン品番65-7109-15
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑WURTH ELEKTRONIK
539税込593
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル 4芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 4芯WURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個
4日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369アズワン品番65-7447-52
Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子WURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 3.9 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784039AWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056A WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層チップインダクタ, 5.6 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, 744784056AWURTH ELEKTRONIK
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
リボンケーブル 16芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 16芯WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 16 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3381アズワン品番65-7447-29
リボンケーブル 10芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 10芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 10 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3374アズワン品番65-7447-66
リボンケーブル 20芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 20芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 20 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3383アズワン品番65-7448-61
リボンケーブル 14芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 14芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
リボンケーブル 6芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 6芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 6 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:6●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3370アズワン品番65-7449-05
リボンケーブル 12芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 12芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 12 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7441-25
リボンケーブル 8芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 8芯WURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 8 極 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:8●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3373アズワン品番65-7448-39
基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑WURTH ELEKTRONIK
239税込263
1個
6日以内出荷
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタメスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806アズワン品番65-7770-94
Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 240A 16ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 240A 16ピン プリント基板用端子WURTH ELEKTRONIK
439税込483
1個ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:16●定格電流:240A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M6●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク WURTH ELEKTRONIKフェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョークWURTH ELEKTRONIK
56税込62
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 381シリーズ 2.5mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
909税込1,000
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:7●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:381●幅:11.8mm●コード番号:191-7119アズワン品番65-7766-12
基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3053シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3053●幅:7.2mm●コード番号:191-2527アズワン品番65-7768-75
基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3663●材質:ナイロン66●コード番号:191-7550アズワン品番65-7663-69
基板用端子台 3661シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3661シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3661●幅:10.4mm●コード番号:191-7631アズワン品番65-7759-49
Wurth Elektronik 単方向 TVSダイオード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 単方向 TVSダイオードWURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 340A 36ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 340A 36ピン プリント基板用端子WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 700個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 700個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●幅:10mm●コード番号:191-6004アズワン品番65-7745-62
基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2213シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2213●幅:10mm●コード番号:191-8916アズワン品番65-7664-12
基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2211シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2211●幅:10mm●コード番号:191-6002アズワン品番65-7761-55
...