カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • 日本モレックス(molex)(338)
  • エレコム(126)
  • エスコ(123)
  • SMC(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • RS PRO(54)
  • 大阪魂(34)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(32)
  • STMicro(30)
  • BOURNS(27)
  • 岩田製作所(19)
  • VISHAY(17)
  • onsemi(16)
  • LITTELFUSE(15)
  • TRUSCO(13)
  • ニッサン(13)
  • アズワン(12)
  • MAC8(マックエイト)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a9 袋」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
56,980税込62,678
1袋(200個)
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik DC電源ソケット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC電源ソケットWURTH ELEKTRONIK
749税込824
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dcWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dcWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 酸化金属バリスタWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8493アズワン品番65-7771-19
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-9814アズワン品番65-7738-20
基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●長さ:45.72mm●コード番号:190-8744アズワン品番65-7659-01
基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●幅:8.1mm●コード番号:191-0429アズワン品番65-7726-62
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8818アズワン品番65-7728-73
基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-5909アズワン品番65-7644-08
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8490アズワン品番65-7740-57
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●長さ:31.5mm●コード番号:190-8792アズワン品番65-7727-57
基板用端子台 4122シリーズ 7mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4122シリーズ 7mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4122●幅:12mm●コード番号:190-9672アズワン品番65-7520-80
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:10mm●コード番号:190-8688アズワン品番65-7750-12
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
31,980税込35,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●深さ:10mm●コード番号:190-8697アズワン品番65-7756-81
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-9794アズワン品番65-7702-53
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7411アズワン品番65-7765-48
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9083アズワン品番65-7770-75
基板接続用ピンヘッダ 9極 3.81mm 1列 1袋 360個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 3.81mm 1列 1袋 360個入WURTH ELEKTRONIK
93,980税込103,378
1袋(360個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9271アズワン品番65-7733-21
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(180個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1袋(180個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9136アズワン品番65-7715-31
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:190-8801アズワン品番65-7729-49
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:190-9608アズワン品番65-7669-12
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●深さ:10mm●コード番号:191-0496アズワン品番65-7741-38
基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4124シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124●深さ:13.2mm●コード番号:191-5879アズワン品番65-7745-60
基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2416シリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
4,898税込5,388
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2416●幅:10mm●コード番号:191-0423アズワン品番65-7742-47
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8495アズワン品番65-7732-54
基板用端子台 1367シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1367シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:1367●幅:9mm●コード番号:190-8529アズワン品番65-7702-56
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●長さ:64.77mm●コード番号:190-8843アズワン品番65-7715-22
基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●幅:8.1mm●コード番号:191-0360アズワン品番65-7729-34
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2668アズワン品番65-7732-13
基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-8630アズワン品番65-7762-25
基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:190-8859アズワン品番65-7752-27
基板用端子台 1338シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1338シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1338●幅:9mm●コード番号:190-8497アズワン品番65-7485-10
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●深さ:13mm●コード番号:190-9810アズワン品番65-7767-93
基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8487アズワン品番65-7660-78
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
37,980税込41,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:190-9595アズワン品番65-7769-86
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3118アズワン品番65-7746-16