曜日別特売

基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入

基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8495
アズワン品番
65-7732-54
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66330558691133710010
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする