カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • EPCOS(67)
  • SMC(60)
  • 長野計器(56)
  • CKD(25)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • トヨタ(13)
  • KEMET(8)
  • RS PRO(8)
  • エレコム(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱電機(5)
  • RADIALL(5)
  • PR Electronics(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • NEC(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 共立電子産業(2)
  • SAMTEC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20-b」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1袋(60個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-5980アズワン品番65-7747-91
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1個
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785アズワン品番65-7746-31
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753アズワン品番65-7650-32
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●長さ:32.5mm●コード番号:191-8843アズワン品番65-7734-81
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-9159アズワン品番65-7763-29
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-9116アズワン品番65-7665-85
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 70個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 70個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1袋(70個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-5973アズワン品番65-7646-84
基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK
57,980税込63,778
1袋(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●深さ:18.6mm●コード番号:191-5974アズワン品番65-7763-28