95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアギャップが 0.8 mm です 「定義済みの空隙」を備えた分割ケースフェライト(特許取得済み) 特に、100 MHz~1.0 GHzの周波数範囲でEMIの問題に有効 100 MHzまでのデータ信号には無効 特に 2 つの巻線を使用すると、最高の性能(インピーダンス)を発揮します 高 DC 電流用途の場合の材料の磁気飽和が低いため、インピーダンスを低く抑えることができま
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mm アズワン品番65-7150-69
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(52個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●インピーダンス @ 25 MHz:35Ω●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mm アズワン品番65-7148-49
1セット(52個)
62,980 税込69,278
欠品中

WURTH ELEKTRONIKHimalia Antenna 2.4GHz
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCE アズワン品番65-7031-13
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:800MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7110-74
1セット(10000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.2 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6977-91
1セット(15000個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 5.6 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4GHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-7111-43
1セット(4000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:260mA●許容差:5%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.6GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7110-39
1セット(15000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:280mA●許容差:5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7111-10
1セット(100個)
839 税込923
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 33 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:550mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.2GHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-7108-50
1セット(100個)
859 税込945
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
1セット(100個)
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、3.9 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-7112-03
1セット(100個)
859 税込945
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:320mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.7GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7111-38
1セット(100個)
839 税込923
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7112-53
1セット(100個)
579 税込637
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 27 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:27 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.4GHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-6977-82
1セット(100個)
959 税込1,055
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、22 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.6GHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-6975-23
1セット(100個)
899 税込989
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 2.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6981-48
1セット(100個)
859 税込945
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:2.4 nH●最大直流電流:350mA●許容差:5%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.3GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6977-75
1セット(15000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:360mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.8GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6981-87
1セット(15000個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6978-24
1セット(10000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 15 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7112-42
1セット(4000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 120 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6976-22
1セット(100個)
719 税込791
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6975-13
1セット(10000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1.5 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7111-96
1セット(4000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.2 nH●最大直流電流:450mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:10GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6974-92
1セット(100個)
879 税込967
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:9.1 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7111-44
1セット(100個)
849 税込934
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-6980-19
1セット(100個)
979 税込1,077
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6981-31
1セット(100個)
579 税込637
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6980-44
1セット(10000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:8.2 nH●最大直流電流:230mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.4GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6976-64
1セット(100個)
719 税込791
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:310mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.2GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7111-18
1セット(10000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:6.8 nH●最大直流電流:250mA●許容差:5%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.9GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6977-14
1セット(15000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5.3GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7108-31
1セット(10000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7112-46
1セット(15000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 43 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7111-28
1セット(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-7110-75
1セット(100個)
569 税込626
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 39 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:39 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.1GHz●最小品質ファクター:12 アズワン品番65-7110-78
1セット(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.5GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6975-84
1セット(10000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.7GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7112-50
1セット(15000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:330mA●許容差:5%●最大直流抵抗:220mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:7.2GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6974-79
1セット(15000個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 2.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:490mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6980-92
1セット(10000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷