カテゴリ

  • 制御機器(208)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SMC(315)
  • ParkerTAIYO(44)
  • KANON(中村製作所)(35)
  • 東日製作所(23)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
  • ニッサン(22)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • SAMTEC(15)
  • エスコ(12)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • KN村田産業(7)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • BULGIN(5)
  • アマテイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn50」の検索結果

関連キーワード
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1mWURTH ELEKTRONIK
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
同軸ケーブル SMA SMA 2m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA 2mWURTH ELEKTRONIK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7379-97RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
5,798税込6,378
1個
欠品中
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-60RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(10個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASYアズワン品番65-7375-16RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ対ストレート MCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5951アズワン品番65-7439-81
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY ストレート MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U は、ストレート MCX プラグに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506515303アズワン品番65-7439-42
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート RP SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 m
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-37
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MMCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレードアズワン品番65-7439-79
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG 316/U、ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5973アズワン品番65-7476-53
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5974アズワン品番65-7439-64
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY ストレート MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U は、ストレート MCX ジャックに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506215303●コード番号:194-5980アズワン品番65-7439-36
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506215303●コード番号:194-5981アズワン品番65-7471-39
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ - ストレート MCX ジャック付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5982アズワン品番65-7463-38
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971アズワン品番65-7464-18
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ライトアングルプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY シングルアングル MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U をストレート MCX プラグに接続します。 周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5955アズワン品番65-7463-68
同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(10個)
7日以内出荷
MMXC ストレートプラグ - MMCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX ジャックへ。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7439-66
同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-41
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-316/U、ストレート MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外側ケーブル径は 2.49 mm
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃アズワン品番65-7439-39
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:194-5969アズワン品番65-7439-26
同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
MMCX ストレートプラグ - MMCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MMCX プラグ付きストレート MMCX ジャックインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●絶縁体:PTFE●コード番号:194-5964アズワン品番65-7477-18
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5983アズワン品番65-7464-56
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
64,980税込71,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2mWURTH ELEKTRONIK
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
40,980税込45,078
1袋(10個)
7日以内出荷
SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック付き - ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5968アズワン品番65-7464-17
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
76,980税込84,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7375-48
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
76,980税込84,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-16
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9006アズワン品番65-7477-35
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
77,980税込85,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 4 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.78 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅●コード番号:205-3686アズワン品番65-7377-47
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5939アズワン品番65-7464-47
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5961アズワン品番65-7463-36
同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5967アズワン品番65-7463-26
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート RP SMA ジャック付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケー
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5975アズワン品番65-7464-20
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3682アズワン品番65-7427-65
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9005アズワン品番65-7475-50
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1袋(10個)
7日以内出荷
MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY FlexibleCable RG-174/U はストレート MMCX プラグを備え、ストレート MMCX プラグに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●外被色:黒●動作温度 Max:+80℃●コード番号:194-5935アズワン品番65-7439-61
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMP SMP 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 0.085 インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大 152.4 mm で、両端に SMP ストレートジャックコネクタがあります。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 18 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-65 → +165 ℃アズワン品番65-7375-19
cn50釘特集