カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(628)
  • New-Era(ニューエラー)(233)
  • YAMAHA(ヤマハ)(100)
  • SAMTEC(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • フエニックス・コンタクト(78)
  • ハーティング(69)
  • ホンダ(61)
  • SMC(59)
  • Kawasaki(37)
  • WEIDMULLER(30)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
  • AMPHENOL(27)
  • (24)
  • PMC(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • cotta(12)
  • 大平産業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu16」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1キット
翌々日出荷
仕様個数 = 3600取り付けタイプ = 表面実装電圧範囲 = 6.3 → 50VWurth 0603 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1 pF → 10 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット コンデンサ WURTH ELEKTRONIKコンデンサキット コンデンサWURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik コンデンササンプルキットは、16 → 2000 V dc の定格電圧及び Cu、Ag ポリマー、Ni、Sn 終端に対応します。静電容量: 220 → 2.2 μ F X7R誘電体
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:31●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:2.2μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6962-82
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(160個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1971アズワン品番65-7569-44
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(160個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1993アズワン品番65-7570-89
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9734アズワン品番65-7488-73
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列WURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8945アズワン品番65-7751-85
基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8880アズワン品番65-7763-89
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入WURTH ELEKTRONIK
23,980税込26,378
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9637アズワン品番65-7498-59
基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入WURTH ELEKTRONIK
259,800税込285,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8944アズワン品番65-7765-66
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 54個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 54個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(54個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9733アズワン品番65-7497-75
Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1キット
7日以内出荷
仕様個数 = 720取り付けタイプ = 表面実装誘電体材料 = X5R、X7RWurth 1206、1210、1812 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1000 pF → 100 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応