カテゴリ
- 電気材料(25)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- SMC(141)
- SAMTEC(68)
- 三木プーリ(62)
- 住友電工ハードメタル(39)
- エスコ(32)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- AMPHENOL(22)
- メディアカバーマーケット(20)
- 渡辺電機工業(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- NSK(日本精工)(12)
- 能瀬精工(JNS)(12)
- コガネイ(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- スズキ(10)
- NACHI(不二越)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- ブランドをもっと見る
「da15」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1368アズワン品番65-7727-99
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥739,800税込¥813,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8960アズワン品番65-7522-38
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥489,800税込¥538,7801セット(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8958アズワン品番65-7528-38
基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1446アズワン品番65-7654-44
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8959アズワン品番65-7527-08
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8961アズワン品番65-7526-72
基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1306アズワン品番65-7747-58
基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 90個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781袋(90個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9118アズワン品番65-7728-84
基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 45個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(45個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9173アズワン品番65-7642-20
基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 90個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(90個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9072アズワン品番65-7753-12
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3499アズワン品番65-7536-95
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥75,980税込¥83,5781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3494アズワン品番65-7532-91
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(15個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3320アズワン品番65-7539-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3323アズワン品番65-7536-16
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3490アズワン品番65-7533-82
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3485アズワン品番65-7537-76
基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8936アズワン品番65-7752-58
基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥289,800税込¥318,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8944アズワン品番65-7765-66
基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8934アズワン品番65-7752-45
基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥279,800税込¥307,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8947アズワン品番65-7752-92
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781袋(150個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9109アズワン品番65-7658-78
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥709,800税込¥780,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:14●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8956アズワン品番65-7528-37
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8960アズワン品番65-7740-10
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8963アズワン品番65-7757-99
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8984アズワン品番65-7661-78
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8971アズワン品番65-7732-86
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8972アズワン品番65-7739-58
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥699,800税込¥769,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8938アズワン品番65-7518-65
基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥699,800税込¥769,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8951アズワン品番65-7522-84