WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8951
アズワン品番
65-7522-84
内容量
1セット(1500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67050946
653113000000
¥
815,000
¥
809,800
¥
890,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表