カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • KEMET(69)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • RS PRO(46)
  • YAGEO(33)
  • BOURNS(30)
  • ELPA(27)
  • HIOKI(日置電機)(26)
  • コーセル(22)
  • エスコ(21)
  • VISHAY(20)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • SMC(15)
  • omron(オムロン)(12)
  • 共立電気計器(11)
  • 七星科学研究所(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 京セラ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-2000」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 33nF 500V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 33nF 500V dc 1210 3225M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7127-89
MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-45
MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7136-26
MLCC 4.7 μF 25 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 4.7 μF 25 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
95,980税込105,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7 μF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7144-05
MLCC 22 μF 10 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 22 μF 10 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-67
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7136-42
MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
88,980税込97,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7109-08
MLCC 100 nF 200 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 100 nF 200 V dc 1206 3216M 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100 nF●電圧:200 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7150-73
Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dcWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット コンデンサ WURTH ELEKTRONIKコンデンサキット コンデンサWURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik コンデンササンプルキットは、16 → 2000 V dc の定格電圧及び Cu、Ag ポリマー、Ni、Sn 終端に対応します。静電容量: 220 → 2.2 μ F X7R誘電体
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:31●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:2.2μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6962-82
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5Aアズワン品番65-7138-97
コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7127-77
コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7138-46
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7128-15
コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7130-37
コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHSE●極性あり:極性アズワン品番65-7130-85
コンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●漏れ電流:88 μAアズワン品番65-7126-29
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKコンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 100 ~ 2000 μ F、2.5 ~ 5mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●個数:15●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ、ポリマー●最大静電容量:2000μF●最大電圧:16V dcアズワン品番65-6958-04
コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKコンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 39 ~ 2000 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 6 kΩ 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 6 kΩ 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
379,800税込417,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ωアズワン品番65-6976-35
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:15mA●誘電正接:16%アズワン品番65-7136-60
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18%アズワン品番65-7128-91
Wurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik スライドスイッチ 単極双投(SPDT)WURTH ELEKTRONIK
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応