カテゴリ

  • 電気材料(1,523)
  • 制御機器(289)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(4)
  • SAMTEC(2,953)
  • D'Addario(800)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(711)
  • AMPHENOL(294)
  • HARWIN(284)
  • 廣杉計器(275)
  • JST(日本圧着端子製造)(267)
  • コガネイ(253)
  • 日本モレックス(molex)(249)
  • MAZDA(マツダ)(215)
  • MAC8(マックエイト)(207)
  • トヨタ(151)
  • EVANS(146)
  • ネオダクト(98)
  • 麻場(90)
  • ハーティング(74)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(68)
  • 渡辺電機工業(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dda」の検索結果

関連キーワード
1,812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3211アズワン品番65-7574-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3579アズワン品番65-7537-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3096アズワン品番65-7576-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8942アズワン品番65-7661-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9004アズワン品番65-7756-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-5595アズワン品番65-7665-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1818アズワン品番65-7660-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    539,800税込593,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8924アズワン品番65-7522-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2152アズワン品番65-7729-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2052アズワン品番65-7654-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2115アズワン品番65-7659-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    74,980税込82,478
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8958アズワン品番65-7769-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    159,800税込175,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8923アズワン品番65-7733-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9523アズワン品番65-7498-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2948アズワン品番65-7536-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 800個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 800個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3514アズワン品番65-7534-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:8.0A●コード番号:190-9057アズワン品番65-7654-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    47,980税込52,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3553アズワン品番65-7536-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入

    WURTH ELEKTRONIK
    17,980税込19,778
    1セット(228個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(228個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9587アズワン品番65-7486-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9584アズワン品番65-7497-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3540アズワン品番65-7538-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9484アズワン品番65-7487-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2074アズワン品番65-7769-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8767アズワン品番65-7518-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8642アズワン品番65-7522-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 600個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 600個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9317アズワン品番65-7660-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 2500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 2500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8852アズワン品番65-7530-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列 1袋 48個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列 1袋 48個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1袋(48個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9154アズワン品番65-7641-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839アズワン品番65-7516-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3365アズワン品番65-7535-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9438アズワン品番65-7488-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    369,800税込406,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:22●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8958アズワン品番65-7765-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 21極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 21極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    46,980税込51,678
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9149アズワン品番65-7773-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 5.08mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1543アズワン品番65-7728-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3355アズワン品番65-7539-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8884アズワン品番65-7751-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 24個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 24個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3137アズワン品番65-7577-75
関連キーワード
...
pda特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pda