カテゴリ
- 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(536)
- SMC(242)
- 三木プーリ(192)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- ホクセイ(74)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- CKD(67)
- エスコ(52)
- ニチコン(45)
- RS PRO(36)
- BOURNS(26)
- omron(オムロン)(24)
- JTC(22)
- アズビル金門(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- サンドビック(17)
- カナテクス(17)
- 椿本チエイン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「h10-20」の検索結果

リードインダクタ 10 μH 13.5A 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,1781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-69
巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7122-53
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 3.5A
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931個7日以内出荷WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。定格電流は3.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:8.2μH定格電流:3.5A飽和電流:20A仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:3.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6979-85
インダクタキット
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Wurth Elektronik の SMD 超高電流成形インダクタは、最大 10 μ H のインダクタンスで、最大 13 → 39 A の飽和電流を実現します。DC 抵抗の最大値は 26.5 mO です定格電流: 5 → 20 A仕様●個数:17アズワン品番65-7030-13
リードインダクタ 10 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6974-94
リードインダクタ 10 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-66
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(250個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7128-82
リードインダクタ 22 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35
リードインダクタ 8.2 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-36
リードインダクタ 8.2 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-55
リードインダクタ 15 μH 8A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
リードインダクタ 15 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-74
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7143-42
リードインダクタ 22 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-32
リードインダクタ 22 μH 8A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-21
リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥93,980税込¥103,3781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-62
リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥86,980税込¥95,6781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-91
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-84
リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6981-44
リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7082-01
リードインダクタ 10 μH 13.5A
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-83
リードインダクタ 10 μH 6.7A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-50
リードインダクタ 10 μH 11A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-74
リードインダクタ 10 μH 8.5A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6981-64
リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801セット(200個)7日以内出荷WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは10μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-99
リードインダクタ 10 μH 11A 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781セット(9個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-63
リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥93,980税込¥103,3781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-49
リードインダクタ 22 μH 5.7A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-81
巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.8A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6980-05
リードインダクタ 22 μH 5.7A 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-58
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷電気二重層 コンデンサ推奨 はんだ付け方法:ウェーブ 動作温度:-40℃~+65℃ 静電容量範囲:3F~50F 定格電圧:2.7V(DC)用途メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPSシステム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:50F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:105 μA●等価直列抵抗:20mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7134-66