カテゴリ
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 建築金物(6)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(30)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ニチコン(8)
- KEMET(7)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ルビコン(4)
- 山崎実業(3)
- 中部コーポレーション(3)
- エスコ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 若井産業(2)
- 理研製鋼(2)
- 東京発条製作所(2)
- 日本ケミコン(2)
- EATON(イートン)(2)
- ストア・エキスプレス(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- KITO(キトー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h12.5-25」の検索結果

ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
CH型ボックス 横長タイプ
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。 ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.6色本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプCH形ボックス・横長タイプ規格IP4X有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2扉形式片扉(下開き)
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥299税込¥3291個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH12.5-25
東京発条製作所¥599税込¥6591個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)44ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)25
防振マウント(重量型)
ナベヤ¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH
SMC¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FH1~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc
CS Series(CS1GH125)
SMC¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FH
SMC¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BH1~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CF
SMC¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DF~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CS Series(CS1TH125)
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TH1~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1LH
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DH1~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ユニロンフラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥17,980税込¥19,7781セット(5個)14日以内出荷ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。幅(mm)25粒度150(#)穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000硬度8A外径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LH1~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LH125
SMC¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FH125
SMC¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1CH125
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBH125)
SMC¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドタイプ(-) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵