カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(305)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • エレコム(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • SMC(12)
  • RS PRO(10)
  • エスコ(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • ビックス(6)
  • カナテクス(6)
  • ジーベック(5)
  • データシステム(5)
  • アズワン(4)
  • 住友重機械工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h14-20」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルコア

    WURTH ELEKTRONIK
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 68 μH, 2.8A, 55mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 68 μH, 2.8A, 55mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 2.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±20%直径 = 14mm奥行き = 8mm寸法 = 14 (Dia.) x 8mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 6mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
  • リードインダクタ 10 μH 13.5A 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 13.5A 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    21,980税込24,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-69
  • リードインダクタ 10 μH 13.5A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 13.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-83
  • リードインダクタ 15 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-74
  • リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devicesRoHS指令(10物質対応)対応