カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5.5-16」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチステップ パール金属

    マルチステップ

    パール金属(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
    最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)段数1
  • 標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 汎用ピンセット BAHCO(バーコ)

    汎用ピンセット

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • テープ シール (B3) MAZDA(マツダ)

    テープ シール (B3)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他23VA(100V)消費電力(W)21.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • 中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ 金剛(KONGO)

    中量棚 450kg/段 ホワイト BLHシリーズ

    金剛(KONGO)
    73,980税込81,378
    1台
    20日以内出荷
    事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
  • ステンレス製標準ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ステンレス製標準ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    46日以内出荷
  • マルチフクロ(OPP袋) ササガワ

    マルチフクロ(OPP袋)

    ササガワ(2件のレビュー)
    839税込923
    1冊(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
  • ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Auto

    ミニリバースギア&スプラインソケットセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
    用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12
  • ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ナット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワダイレクト

    キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
    付属品リフレクターキーホルダーブラック容量約26リットル質量(g)約840収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
  • パーツシリーズ ソフトモールド 日本紐釦貿易

    パーツシリーズ ソフトモールド

    日本紐釦貿易
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適さない素材・用途シリコーン素材使用可能材質レジン
  • ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELD

    ペンサンダー 初号機モデル

    A.T.FIELD
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
    用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
  • ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
  • ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
  • アルチザン・コンペティション EverGreen INTERNATIONAL

    アルチザン・コンペティション

    EverGreen INTERNATIONAL
    85,980税込94,578
    1本
    6日以内出荷
    【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】軽量なチタンフレーム・トルザイトリングガイド(TOPガイドを除く)を採用。やや小さめの口径の番手をセッティングすることで、リーリング時のラインの暴れや弛みを抑え、小さなルアーの微振動でも手元にしっかり伝達。同時に、引き抵抗が小さくラインが弛んで巻き取られやすいルアーでもトラブルを抑制、快適な釣りをサポートします。ソリッド部のガイド(TOP~#3)は、ソリッドティップ特有のティップが戻るアタリを、目で見て感じ取りやすい視認性の高い白スレッドでラッピング。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTTG4、4、4、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG8M)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG16H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MLはブルー)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
    用途【エリア王道ルアーの繊細な巻きに。乗せにも掛けにも広域対応ソリッドティップモデル】アンダー1gのマイクロスプーンから2g程度のスプーン、小~中型サイズのクランクといったエリア王道ルアーを、時に小技を織り交ぜながら、超繊細に巻く釣りに適したソリッドティップモデル。ULクラスの繊細なソリッドティップとMLクラスの張りのあるチューブラーベリーの組み合わせにより、ソリッドティップにありがちなダルさと先重り感のないハイバランスな仕上がりを実現し、超微振動を感じながらの超繊細なただ巻きや、マイクロピッチのシェイキングなど竿先だけを超繊細に振動させながら巻ける高い操作性を装備。さらには、魚の活性によって変化するバイトパターンに応じて、ソリッドのしなやかさを利用した「乗せ」はもちろん、張りのあるベリーで攻撃的な「掛け」にも、違和感なく臨機応変に対応することができます。また、ソリッドティップとチューブラーベリーには同じ弾性率のカーボンを採用。ソリッド、チューブラーの個性を活かしながらもスムーズに連動。爽快なキャストフィールや、魚を掛けてからのバレにくさ、急な引き込みにもラインブレイクしにくい高い追従性を発揮します。超繊細に巻く、小技で口を開かせる、乗せにも掛けにも対応する、使用範囲も広いソリッドティップ、それがAATS-60MLST/Fです。仕様【パワー】ミディアムライト【ライン範囲(号)】MF0.25~0.4/PE0.2~0.4全長(m)1.82対応【ルアー】スプーン・マイクロスプーン・クランクベイト・ミノーetc...継数(本)2標準自重(g)75適合ルアー質量(g)0.8~4
  • RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro KDSclick ケーブルエントリRS Pro KDSclick 黒色ケーブルエントリセットの寸法は、 122 mm x 70 mm x 19.6 mm ( L x W x H )です。直径 5.5 mm の 4 つのねじ穴があります。セットは、 1 組の KDs-SR 8/16 、 1 組の KDS inlay1 、および 2 組の KDS inlay4 で構成されています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 ポリウレタンベースのシール材 シーリングおよび成形されたフレキシブルフォームタイプシール シリコンフリー 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 CUL C22.2 No.14-95 認定 UL508 認定 UL 94 v-0 認定
    仕様ねじの呼び = PG13.5材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 4代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40→ → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ6 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ6

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ6●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:6Φ●ホース内径:4~5.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:55●最小穴径(オリフィス径):3●コード番号:303-0001479アズワン品番67-4859-01
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    83,980税込92,378
    1セット
    7日以内出荷
    用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセット差込角(sq.)6.35~19.0セット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース質量(g)16500
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    用途9.5sqソケットレンチセット差込角(sq.)9.5
  • コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:15mA●誘電正接:16%アズワン品番65-7136-60
  • STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所

    アイナット 鋳造製 ブネジ

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
  • アイボルト 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所

    アイボルト 鋳造製 ブネジ

    水本機械製作所
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • スパイキ 水本機械製作所

    スパイキ

    水本機械製作所
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    779税込857
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001485アズワン品番67-4859-07
  • 曲げわっぱ弁当箱 用美(ヤマコー)

    曲げわっぱ弁当箱

    用美(ヤマコー)
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001482アズワン品番67-4859-04
  • 銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/8×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/8×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HCM R1/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:55●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001478アズワン品番67-4858-99
  • 銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HYU Φ9●適合ホース内径:7~8.5●適合スパナ袋ナットH1:16●中心よりの長さ:53●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001523アズワン品番67-4859-37
  • 銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ9 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ9

    鈴木ブロンズ継手
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●適合ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ袋ナットH1:16●全長A1:55●全長A2:28●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001513アズワン品番67-4859-27