カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • INAX(LIXIL)(88)
  • RG(レーシングギア)(18)
  • タカチ電機工業(6)
  • PIAA(6)
  • 工進(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(5)
  • IPF(4)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • コムテック(3)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • SPARKFUN(2)
  • エフケイシステム(2)
  • エレコム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid h8」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-27
  • リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    93,980税込103,378
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-62
  • リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
  • リードインダクタ 8.2 μH 8.5A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 8.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-35
  • リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 8.5A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    93,980税込103,378
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-49