カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(109)
- 制御機器(99)
- パソコン/周辺機器(76)
- 自動車補修部品(63)
- 防犯用品(21)
- 測定用品(21)
- バイク部品(16)
- カー用品(16)
- 自動車純正部品(13)
- 住設機器(12)
- 店舗什器・備品(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク純正部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 作業工具(7)
- 電動工具(7)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 三菱電機(24)
- メディアカバーマーケット(21)
- omron(オムロン)(14)
- ホンダ(14)
- エスコ(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- ナカバヤシ(9)
- PIAA(9)
- エレコム(8)
- 富士電機(8)
- MAC8(マックエイト)(8)
- アセントワールド(8)
- 東芝ライテック(7)
- カーメイト(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- FINDER(7)
- LED LENSER(6)
- Philips(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「led h8」の検索結果

LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K
IPF(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプH8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
LEDヘッドバルブ
ジョイフル¥6,798税込¥7,4781個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16
アセントワールド¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2個)5日以内出荷H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000KタイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
LEDフォグライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】色ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
LEDフォグバルブ
AXS(アークス)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)7日以内出荷色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル
PIAA(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2個)当日出荷・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
H8R用ヘッドバンド
LED LENSER(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。質量(g)18寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル
LED LENSER¥12,980税込¥14,2781個当日出荷世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69色ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
フラットLED
エーモン(14件のレビュー)¥549税込¥6041セット当日出荷薄くて明るいフラットLED用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
ヘッドライト マウントベース マウントベースSP500853_CTB
LED LENSER¥849税込¥9341個当日出荷トラスコ品番679-8417適合機種H8R幅(mm)60高さ(mm)40品名マウントベース奥行(mm)40グリーン購入法適合
充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
LEPライト P9R Core LEP
LED LENSER¥56,980税込¥62,6781個当日出荷P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253材質アルミニウム合金全長(mm)176色黒電源専用充電池保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h落下耐久(m)2
H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用
竹村商会¥9,798税込¥10,7781セット(2個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5色ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
LEDバー シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」周波数(Hz)50/60調光方式可調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
直管形LEDランプ シーリングライト
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1台7日以内出荷から8日以内出荷(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
デュアルフォーカスLEDフォグランプ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出色16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
LEDシーリングライト
JAPPY¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 すっきりフォルムでどんな空間にもフィット質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000幅(Φmm)500光源色調色エネルギー消費効率(Lm/W)124.9付加機能30分切/60分切、アダプター方式、おやすみタイマー、プルスイッチレス、メモリ数1、リモコン(同梱)調光方式PWM制御調光範囲約10~100%エコロジー商品省エネ
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!色ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
マルチカウンタ/タイマ H8BM
omron(オムロン)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から31日以内出荷9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
LEDライト
ホーザン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)材質アクリル質量(g)950消費電力(W)6.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262色温度(K)6500アズワン品番64-5105-24LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)LED使用数(個)白色LED×24発光面(mm)210×297(A4サイズ)調光範囲7段階
LEDヘッドバルブ
AXS(アークス)¥5,298税込¥5,8281箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
...