カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ニッサン(14)
- Legris(レグリ)(13)
- オーケー器材(11)
- NORGREN(11)
- SPARKFUN(10)
- 三菱ふそう(9)
- AMPHENOL(8)
- ホンダ(7)
- グリーンクロス(7)
- HENGSTLER(6)
- omron(オムロン)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KANA(片山チエン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- アムズデザイン(4)
- リブプラス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「khe」の検索結果
特価

Wurth Elektronik ヘッダ MicroSD
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:MicroSD●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●Micro SDカードコネクタ - Wurth. このWurth社製Micro SDカードコネクタは、10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6808 763-6808 はMicro SDカード検出スイッチを印加したプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6801 763-6801 はMicro SDカードを内部にロックするスライドカバーを印加したヒンジタイプです。
Wurth Elektronik ヘッダ SD カード
WURTH ELEKTRONIK¥619~税込¥681~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:SD カード●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●SDカードコネクタ - Wurth. このWurth SDカードコネクタ製品は、いずれもカード検出スイッチが印加されたプッシュプルタイプ及びプッシュプッシュタイプがあります。 このWR-CRDシリーズSDカードコネクタは、いずれも10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6791 763-6791 はプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6794 763-6794 はプッシュプルタイプです。 品番 ; 763-6798 763-6798 は全長が8.5 mm短い17.75 mmのプッシュプルタイプです。
Wurth Elektronik ヘッダ MicroSD
WURTH ELEKTRONIK¥459税込¥5051個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヘッダカードタイプ = MicroSDシリーズ = 693最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -25℃Micro SDカードコネクタ - Wurth. このWurth社製Micro SDカードコネクタは、10,000回のかん合が可能です。 品番< 763-6808') 763-6808/はMicro SDカード検出スイッチを印加したプッシュプッシュタイプです。 品番< 763-6801') 763-6801/はMicro SDカードを内部にロックするスライドカバーを印加したヒンジタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応