カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • 電気材料(11)
  • 学童・教育用品(11)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(17)
  • RS PRO(435)
  • KINGBRIGHT(380)
  • ODELIC(オーデリック)(229)
  • エスコ(227)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • マルヤス電業(188)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • omron(オムロン)(118)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(98)
  • 岩崎電気(96)
  • オーム電機(95)
  • TAKEGAWA(武川)(95)
  • コイズミ(小泉成器)(92)
  • BROADCOM(85)
  • マリンテック(83)
  • VISHAY(82)
  • シュナイダーエレクトリック(75)
  • クリスタルアイ(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led02」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMCD シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(50個)
翌々日出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-73
LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943アズワン品番65-7255-43
Wurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 385 (Typ.)Nm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 385 (Typ.)NmWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様LED数:1●ピーク波長:385 (Typ.)nm●放射束:850mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:130 °(標準)●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●LED材質:AlInGaN●実装タイプ:表面実装●高さ:2.1mm●長さ:3.4mm●幅:3.4mm●シリーズ:WL-SUMWRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208アズワン品番65-7245-05
LED 表面実装 606 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 606 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
WurthElektronikWL-SBCDは、拡散レンズ付きSMT0606パッケージバイカラーチップLEDです。このLEDは、視野角の広い1つのパッケージに2つのチップを搭載しています。このLEDは、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑低消費電力高効率高さ:薄い、0.5mm
仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCDアズワン品番65-7248-14
LED 表面実装 0805 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 0805 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適して
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SBCDアズワン品番65-7235-47
LED 表面実装 0805 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 0805 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付きの SMT 0805 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:赤と明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1704アズワン品番65-7239-48
LED 表面実装 606 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 606 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SBCD は、拡散レンズ付き SMT 0606 パッケージバイカラーチップ LED です。この LED は、視野角の広い 1 つのパッケージに 2 つのチップを搭載しています。この LED は、バックライト、ステータスインジケータ、フロントパネルインジケータ、押しボタン式バックライト、Symbol、スイッチのバックライトなど、さまざまな用途に適しています。色:黄で明るい緑 低消費電力 高効率 高さ:薄い、0.5 mm
仕様●パッケージタイプ:606●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD●コード番号:215-1702アズワン品番65-7239-77
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(20個)
6日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-7201アズワン品番65-7244-36
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:940 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1793アズワン品番65-7248-13
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SICW SMT 赤外線 LED は、無色透明レンズ付きの AlGaAs チップこのフォトダイオードは、1206 コンパクトなパッケージ外形の 2 mm 長のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:2.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7239-20
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-STCW SMT 赤外線 LED は、AlGaAs チップ技術と無色透明レンズを備えています。コンパクトなパッケージ外形が 0805 された、長さ 2 mm のフォトダイオードです。Peak Wavelength:850 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICWアズワン品番65-7248-15
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMCW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMCW シリーズWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED 表面実装 0805 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 0805 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCDアズワン品番65-7248-10
LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 白 表面実装 3030 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTPアズワン品番65-7239-76
LED サンライズ 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED サンライズ 表面実装 3030 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:サンライズ●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTPアズワン品番65-7239-46
LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 白 表面実装 3030 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:クールホワイト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1856アズワン品番65-7239-88
LED 日光 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 日光 表面実装 3030 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:昼光 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:日光●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1854アズワン品番65-7239-53
LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 白 表面実装 3030 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。color:ムーンライト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1852アズワン品番65-7240-15
LED 緑 赤 表面実装 606 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 赤 表面実装 606 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-29
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7245-09
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBSW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SBSW シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBRW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SBRW シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-49
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-65
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-44
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK850nm 赤外線発光ダイオード SMD 1 x 0.3 x 0.55mm 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
329,800税込362,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(4000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:0402●放射強度:1.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:140°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1 x 0.3 x 0.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2Vアズワン品番65-7244-46
Wurth Elektronik ロータリスイッチ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 395 (Typ.)Nm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 395 (Typ.)NmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様LED数:1●ピーク波長:395 (Typ.)nm●放射束:1100mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:130 °(標準)●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●LED材質:AlInGaN●実装タイプ:表面実装●高さ:2.1mm●長さ:3.4mm●幅:3.4mm●寸法:3.4 x 3.4 x 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 850Nm 赤外線LEDWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 940Nm 赤外線LEDWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8V●コード番号:184-7247アズワン品番65-7244-51
LED 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 3020 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、570 nm の Wavelength な超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さ
仕様●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7239-96
LED 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 表面実装 0603 0201 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSWアズワン品番65-7235-86
940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1セット 2500個入 WURTH ELEKTRONIK940nm 赤外線発光ダイオード 1106 3 x 1.6 x 2.34mm 1セット 2500個入WURTH ELEKTRONIK
199,800税込219,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(2500個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1106●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:60°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.6 x 2.34mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.8Vアズワン品番65-7245-25