カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • SMC(78)
  • エスコ(64)
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • BOURNS(29)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 三菱ふそう(19)
  • 水本機械製作所(18)
  • DUCATI(18)
  • KTC(17)
  • 三木プーリ(13)
  • ミツビシ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • ニッサン(11)
  • KEMET(11)
  • RS PRO(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-a14」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 68 μH, 2.8A, 55mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 68 μH, 2.8A, 55mΩWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 2.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±20%直径 = 14mm奥行き = 8mm寸法 = 14 (Dia.) x 8mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 6mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩWURTH ELEKTRONIK
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リボンケーブル 14芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 14芯 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ WURTH ELEKTRONIKワイヤレス充電コイル トランスミッタWURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-WPCC ワイヤレス電力転送トランスミッタ Coil は、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生m の大きいデバイスQi規格準拠 リッツ線を使用 - 市販製品の中で最高のQ値 最大15 Wまで対応可能(規格外では最大300 W) 高透磁率シールド 繊細な部
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入 WURTH ELEKTRONIKワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(4個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHzアズワン品番65-7112-30
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(40個)
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(40個)
7日以内出荷
リードインダクタ 10 μH 13.5A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 13.5AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-83
リードインダクタ 15 μH 10A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 10AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-74
リードインダクタ 10 μH 13.5A 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 13.5A 1セット 20個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-69
リードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 10A 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-14
コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz用途:パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mmアズワン品番65-7077-91
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mmWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devicesRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik SMDコモンモードフィルタ・チョークWURTH ELEKTRONIK
519税込571
1個ほか
7日以内出荷
肥料141414特集