Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mmWURTH ELEKTRONIK翌々日出荷
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 450mA長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 4.9mm寸法 = 12.7 x 10 x 4.9mmシールド = Y許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-PD3コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 4MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 4.7 μH, 4A, 18mΩWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応