カテゴリ
- 制御機器(6)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ヴァルナ ホースリール
三洋化成(7件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ホース)PVCホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,298D227X0004P2T
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。等価直列抵抗 = 3Ω。許容差 = ±20%。長さ = 2.4mm。奥行き = 1.45mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 2.4 x 1.45 x 1.1mm。シリーズ = 298D。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -20%。極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子). 298Dシリーズ. Vishay 298D MicrotanRシリーズソリッドタンタルコンデンサは、無鉛L字型下向き終端処理された表面実装チップです。 298Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧センサ:PY9000Dシリーズ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個22日以内出荷セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
微差圧センサ:PY9000Dシリーズ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個22日以内出荷セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
圧力センサ:PY7100A
azbil(旧:山武)¥159,800税込¥175,7801個42日以内出荷半導体歪ゲージ方式を採用した小型・高精度の圧力センサです。 。 冷温水、ブライン、潤滑油、蒸気、空気など幅広い流体の圧力測定に対応します。 。 圧力をDC4~20mAのアナログ信号に変換し、計測・制御用途に使用できます。 。 接液部にSUS316・SUS630を採用し、耐食性・耐久性に優れています。 。 防滴構造(JIS C0920)で屋内設備に適しています。 。 0.5MPa、1.0MPa、2.0MPaの圧力レンジを選択可能です。用途製品名:圧力センサ PY7100Aシリーズ 。 計測範囲:0~0.5MPa、0~1.0MPa、0~2.0MPa 。 許容耐圧:1MPa、2MPa、4MPa(レンジにより異なる) 。 検出方式:半導体歪ゲージ方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 電源:DC24V±10% 。 消費電力:約0.5VA 。 負荷抵抗:500Ω以下 。 使用温度範囲:-20~70℃(凍結なきこと) 。 接続方式:R1/2(雄ねじ)
高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ
azbil(旧:山武)¥499,800~税込¥549,780~1個42日以内出荷シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ
azbil(旧:山武)¥479,800~税込¥527,780~1個42日以内出荷シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら