カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(597)
  • SAMTEC(173)
  • アサ電子工業(119)
  • エスコ(67)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • 三木プーリ(54)
  • RS PRO(46)
  • コンドーテック(45)
  • 廣杉計器(40)
  • シンコー(39)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • TRUSCO(29)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • シライ(18)
  • アイビッグ(16)
  • AMPHENOL(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5 8mm」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 8mm 1箱 4000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 8mm 1箱 4000個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1箱(4000個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1983アズワン品番65-7910-43
Wurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 100 μH, 2.5A, 80mΩWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%直径 = 15.5mm高さ = 8mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mmコア材料 = フェライト、鉄粉リードピッチ = 7mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = ラジアルリード型Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1662アズワン品番65-7914-48
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(500個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SPaII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●コード番号:205-2942アズワン品番65-7919-08
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1箱 3000個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:8 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2904アズワン品番65-7919-79
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(10個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2957アズワン品番65-7919-72
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 25mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 25mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2892アズワン品番65-7968-51
基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 373Bシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:250 V ac●シリーズ:373B●材質:ナイロン66●コード番号:191-7156アズワン品番65-7663-41
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●コード番号:184-2101アズワン品番65-7914-68
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●コード番号:184-1999アズワン品番65-7913-50
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 10mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●コード番号:184-1900アズワン品番65-7911-41
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1661アズワン品番65-7914-44
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 7mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 7mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:7mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●コード番号:184-2050アズワン品番65-7912-20
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1箱 3000個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2081アズワン品番65-7910-67
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
6日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1916アズワン品番65-7912-98
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 2500個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(2500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3018アズワン品番65-7919-20
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 1500個入WURTH ELEKTRONIK
88,980税込97,878
1箱(1500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2956アズワン品番65-7918-21
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1705アズワン品番65-7911-06
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●コード番号:205-2943アズワン品番65-7920-03
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 25mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 25mm 1箱 1000個入WURTH ELEKTRONIK
76,980税込84,678
1箱(1000個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2074アズワン品番65-7913-68
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2905アズワン品番65-7919-57
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2599アズワン品番65-7912-92
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-1957材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)5アズワン品番65-7914-64穴深さ(mm)3.5変換タイプオス/メス
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 8mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3068アズワン品番65-7913-46
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1箱(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974アズワン品番65-7574-83
基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 緑WURTH ELEKTRONIK
849税込934
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:191-0795アズワン品番65-7745-78
基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 緑WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2434●材質:ナイロン66●コード番号:191-0754アズワン品番65-7772-13
基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2445シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2445●幅:11.2mm●コード番号:191-0922アズワン品番65-7727-11
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1箱(290個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1966アズワン品番65-7571-20
基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●長さ:31.98mm●コード番号:191-5860アズワン品番65-7665-45
基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑WURTH ELEKTRONIK
569税込626
1個
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●幅:9.8mm●コード番号:191-0542アズワン品番65-7772-37
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9257アズワン品番65-7489-18
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 56個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 56個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1セット(56個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(56個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9256アズワン品番65-7484-57
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM メスアングルコネクタはラッチなしで、極性付きは赤色の絶縁体です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6463アズワン品番65-7529-37
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1932アズワン品番65-7912-81
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1936アズワン品番65-7910-64
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6402アズワン品番65-7528-40
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 47個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 47個入WURTH ELEKTRONIK
8,298税込9,128
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6462アズワン品番65-7527-18
基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(100個)
欠品中
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●幅:9.8mm●コード番号:190-8733アズワン品番65-7740-65
基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-8582アズワン品番65-7638-36