カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • 大阪魂(49)
  • SMC(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • CKD(10)
  • BROADCOM(10)
  • エスコ(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • アズビル金門(8)
  • 岡崎精工(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • ケナメタル(6)
  • BEST(ベスト)[金物](6)
  • Prologo (プロロゴ)(6)
  • スリーアールソリューション(6)
  • 京セラ(5)
  • 山洋電気(5)
  • 日動工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×140」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6981-18
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、3.9 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7112-03
積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 150 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:140mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2990mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-48
積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:140mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2990mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-61
リードインダクタ 47000 μH 6mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47000 μH 6mA 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(140個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-95
リードインダクタ 4700 μH 210mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4700 μH 210mA 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード型巻線型インダクタは、470 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:4700 μH●最大直流電流:210mA●最大直流抵抗:9500mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:830kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6977-71
リードインダクタ 3300 μH 240mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 3300 μH 240mA 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1セット(140個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:3300 μH●最大直流電流:240mA●最大直流抵抗:6700mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:980kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-51
リードインダクタ 10000 μH 130mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10000 μH 130mA 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、10000 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-95