スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 35mm 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3077アズワン品番65-7917-42
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2975アズワン品番65-7910-93
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2683アズワン品番65-7968-47
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2715材質真鍮長さ(mm)【スタッド】6形状六角ねじ径M3×M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】5.5本体長さ(mm)35アズワン品番65-7910-44穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2939アズワン品番65-7919-52
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK6日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2428アズワン品番65-7912-28
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-03
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,780
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7129-72