カテゴリ
- 制御機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CF POSH(1)
- CKD(2)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SMC(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- エスコ(1)
- エバオン(1)
- オーサカゴム(3)
- サニーホースカンパニー(2)
- ホンダ(1)
- 京セラ(3)
- 多摩電子(1)
- 大阪魂(5)
- 岩崎製作所(7)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5x65」の検索結果

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:65mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2538アズワン品番65-7911-21
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-03
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 15F リード品
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●静電容量:15F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:13mm●高さ:25mm●寸法:13 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:60 μA●等価直列抵抗:33mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7127-83
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(250個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7128-82
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7129-72