カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x95」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥1,412税込¥1,553
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 取付ボルト CQ-M5 SMC

    取付ボルト CQ-M5

    SMC
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • その他(M5X~) SMC

    その他(M5X~)

    SMC
    ¥68税込¥75
    1個
    9日以内出荷
  • ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)

    SMC
    ¥339税込¥373
    1個
    9日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • SCREW,M5X11  90123K95AE0 ホンダ

    SCREW,M5X11 90123K95AE0

    ホンダ
    ¥129税込¥142
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28件のレビュー)
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    FC300(AQPホース)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥405,904税込¥446,494
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
    用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
  • CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-S チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • 切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • ハンドタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥429,800税込¥472,780
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記JIS2級
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7288-76
  • Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
  • 切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPC-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPC-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。5本セットにはひっかかり率75%-65%を含むセットとひっかかり率100%-90%を含むセットの2種類があります。
  • MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ MOTTERU

    MOTTERU(モッテル)クリーニングクロス SMLサイズ ひと拭きで指紋汚れをするんっ 幅広い用途に 全1色 超極細繊維BelimaX使用 Mサイズ

    MOTTERU
    ¥898税込¥988
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    汚れを絡めとる「ベリーマX」採用。水性・油性の汚れにも強い。いろいろな用途に使用できる。柔らかく優しい手触りで傷つきにくい。水洗いできて繰り返し使える。選べるサイズと枚数。価格はサイズと枚数によって異なります
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%厚さ(mm)約1前後保証期間初期不良のみ交換保証、商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。
  • REVO BEAST ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO BEAST ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270ギア比9.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108最大ドラグ(kg)11
  • REVO BEAST AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO BEAST

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    REVO BEAST (レボ・ビースト)。バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 7.3:1/5.8:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング。スペアバランスドハンドル
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270最大ドラグ(kg)14
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-CMB

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    8日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDQ2B40-5+95DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-5+95DMZ)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)95
  • CD Series(CDQ2B32-5+95DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B32-5+95DZ)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)95
  • フェアプレン リーブコート 0.15×1040 アールストーン

    フェアプレン リーブコート 0.15×1040

    アールストーン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    15日以内出荷
    仕様●ゴム:NBR●基布:ナイロン●厚み(mm):0.15●幅(mm):1040●引張強さ(KN/m):5x5●破壊圧力(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-55~95●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000874アズワン品番67-4908-95
  • 精密ロックナット EVN

    精密ロックナット

    EVN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    19日以内出荷
    直角度は5/1000です。
    用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅