カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- SMC(297)
- RS PRO(120)
- エスコ(105)
- 大阪魂(57)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- omron(オムロン)(26)
- OHSATO(大里)(22)
- イシハシ精工(21)
- WPH(20)
- Lumberg Automation(18)
- サンドビック(17)
- BALLUFF(14)
- TDT(田野井)(13)
- ホンダ(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- NAC(長堀工業)(12)
- TOEX(LIXIL)(12)
- SICK(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m8x10」の検索結果

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3068アズワン品番65-7913-46
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2844アズワン品番65-7911-17
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2979アズワン品番65-7919-69
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2905アズワン品番65-7919-57
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:8 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2975アズワン品番65-7919-23
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷用途外部/内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2737アズワン品番65-7968-50
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2664アズワン品番65-7914-99
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2769アズワン品番65-7911-88
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3027アズワン品番65-7919-58
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-2019アズワン品番65-7914-23
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●コード番号:184-2101アズワン品番65-7914-68
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 8mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(10個)8日以内出荷仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1932アズワン品番65-7912-81
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7128-50
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801袋(500個)7日以内出荷電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7134-68
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(40個)7日以内出荷非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 10mm 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801箱(1000個)7日以内出荷用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2040アズワン品番65-7911-36
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 10mm 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2910アズワン品番65-7913-07
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801箱(3000個)7日以内出荷仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1986アズワン品番65-7914-51
Wurth Elektronik リードインダクタ, 330 μH, 740mA, 870mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 740mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 870mΩ許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応