カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • BOURNS(17)
  • CKD(50)
  • IKO(日本トムソン)(131)
  • KEMET(22)
  • RS PRO(14)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • エスコ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • ミツビシ(26)
  • ミドリ安全(6)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • 三菱ふそう(14)
  • 三菱電機(16)
  • 東京堂(10)
  • 東日製作所(11)
  • 松永製作所 (車椅子)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh003」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 3A, 160mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 3A, 160mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 160mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 19mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 19 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
  • コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIK

    コモンモードチョークコイル WE-CMBNC

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線チップインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-LF

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    7日以内出荷