積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-45
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6977-92