カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • ロジクール(3)
  • Will be(1)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • ホンダ(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • スバル(1)
  • ナルセ(1)
  • PMC(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk270」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik インダクタキットWURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
WE-MK (Aタイプ)積層セラミックSMDインダクタキット. サンプルキットには、SMD積層インダクタWE-MKのコンポーネントが含まれています。. 744785 WE-MKキットサイズ0201 744784A WE-MKキットサイズ0402 744786A WE-MKキットサイズ0603
仕様キット内容物 = 0402A WE-MK積層セラミックSMDインダクタ個数 = 30最大インダクタンス = 270nHRoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:270mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-04
積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-46
積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7109-97
積層チップインダクタ 270 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 270 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1900mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-50
積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
64,980税込71,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 2.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:490mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-92
積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:490mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-34