カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SOFT99(2)
  • 武蔵ホルト(4)
  • ホンダ(106)
  • BOURNS(12)
  • PROST's(4)
  • TDK(3)
  • 岩崎電気(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh700m」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:700mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-69
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-70
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、68 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7111-51
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MKWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1袋(25個)
7日以内出荷