カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • NOKクリューバー(48)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(18)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • TRUSCO(8)
  • エーゼット(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • スズキ機工(4)
  • ヤナセ製油(1)
  • エスコ(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • SMC(53)
  • 近藤製作所(17)
  • CKD(12)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • StarTech.com(10)
  • Devcon(デブコン)(8)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsf h1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H 1セット 29個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.6 x 16 x 13.95mm●奥行き:21.06mmアズワン品番65-7212-75
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-79
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-84
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down HWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
欠品中
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
取付方式スルーホール外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)21.6×16×13.95動作温度(℃)0~70アズワン品番65-7212-81挿入損失(dB)-1.3出力ポート1
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up HWURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-73
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up HWURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-68
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-35
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-71
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKWE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1セット(10個)
欠品中
Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7214-77
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ