カテゴリ

  • 電気材料(45)
  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(549)
  • RS PRO(348)
  • エスコ(120)
  • ERECTA(エレクター)(115)
  • SMC(101)
  • SUS(エスユーエス)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • TAKIGEN(タキゲン)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • スズキ(69)
  • アズワン(61)
  • フィッシャー(44)
  • ホンダ(29)
  • CKD(28)
  • 堀内機械(28)
  • アトムリビンテック(25)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa6」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3611シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑WURTH ELEKTRONIK
239税込263
1個
6日以内出荷
Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタメスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806アズワン品番65-7770-94
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8828アズワン品番65-7528-88
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
529税込582
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3310アズワン品番65-7534-56
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8792アズワン品番65-7520-14
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822アズワン品番65-7531-27
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8721アズワン品番65-7527-88
プラグハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8765アズワン品番65-7531-03
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8743アズワン品番65-7530-29
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3368アズワン品番65-7536-19
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8714アズワン品番65-7522-53
基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8716アズワン品番65-7518-97
プラグハウジング 8極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 8極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3296アズワン品番65-7533-28
プラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 6極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3283アズワン品番65-7535-76
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8730アズワン品番65-7516-76
プラグハウジング 4極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 4極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3270アズワン品番65-7532-47
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8782アズワン品番65-7530-90
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8736アズワン品番65-7522-65
プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3302アズワン品番65-7537-10
プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8796アズワン品番65-7527-03
プラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8785アズワン品番65-7523-34
プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3342アズワン品番65-7532-84
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1袋(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3315アズワン品番65-7537-04
プラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3276アズワン品番65-7531-93
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
819税込901
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3357アズワン品番65-7534-63
プラグハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3256アズワン品番65-7537-07
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8830アズワン品番65-7530-41
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKプラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8819アズワン品番65-7517-45
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
20,980税込23,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オスシュラウドヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2980アズワン品番65-7535-10
基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 2mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オスシュラウドヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2989アズワン品番65-7535-11
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8767アズワン品番65-7518-68
基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
499税込549
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839アズワン品番65-7516-33
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1セット(110個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(110個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8783アズワン品番65-7528-68
基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1セット 72個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 4.2mm 2列 1セット 72個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1セット(72個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8820アズワン品番65-7518-99
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8770アズワン品番65-7530-92
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8740アズワン品番65-7528-57
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8727アズワン品番65-7530-46