カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(498)
  • HARWIN(107)
  • SMC(64)
  • エレコム(46)
  • コマツ(42)
  • CONTEC(コンテック)(36)
  • Qlight(36)
  • エスコ(26)
  • RS PRO(24)
  • KTM(24)
  • イワタツール(23)
  • BOURNS(23)
  • MATRIX(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • サンワサプライ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc20」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
20,980税込23,078
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9004アズワン品番65-7756-75
基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8917アズワン品番65-7756-65
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1箱(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8991アズワン品番65-7767-76
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1箱(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9039アズワン品番65-7763-68
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8970アズワン品番65-7752-10
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8900アズワン品番65-7759-22
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9011アズワン品番65-7747-12
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8988アズワン品番65-7752-08
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8931アズワン品番65-7751-97
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1箱(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8993アズワン品番65-7768-36
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8999アズワン品番65-7763-49
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1箱 200個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1箱(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9042アズワン品番65-7749-58
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9029アズワン品番65-7750-94
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1箱(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9008アズワン品番65-7764-24
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9006アズワン品番65-7757-89
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1箱(25個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8940アズワン品番65-7764-01
基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8915アズワン品番65-7756-64
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8913アズワン品番65-7756-63
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9002アズワン品番65-7755-23
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9051アズワン品番65-7750-47
基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8982アズワン品番65-7764-04
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9026アズワン品番65-7752-07
基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8953アズワン品番65-7765-09
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8903アズワン品番65-7750-19
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1箱(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926アズワン品番65-7765-08
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8939アズワン品番65-7751-33
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9000アズワン品番65-7759-94
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9044アズワン品番65-7753-97
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1箱(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9031アズワン品番65-7751-96
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
20,980税込23,078
1箱(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9013アズワン品番65-7752-09