カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • SMC(94)
  • カシムラ(50)
  • エアージェイ(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(34)
  • MOTTERU(31)
  • 多摩電子(30)
  • オーム電機(27)
  • サンワサプライ(19)
  • New-Era(ニューエラー)(19)
  • AUKEY(オーキー)(16)
  • 大阪魂(14)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • AMPHENOL(13)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • サンワダイレクト(11)
  • Lazos(10)
  • アドテック(8)
  • MSTコーポレーション(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-12」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mmWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.3A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個ほか
7日以内出荷
巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.9A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.9A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-55
巻線インダクタ 面実装 330 μH 1.05A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 330 μH 1.05A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは330μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:1.05A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-22
巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは150μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.55A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-38
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.7A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.7A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7110-48
巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.3A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.3A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 68 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpe
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.3A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-85
巻線インダクタ 面実装 470 μH 860mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 470 μH 860mA 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 470 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexp
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:860mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7108-22
巻線インダクタ 面実装 33 μH 3A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 33 μH 3A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 33 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpe
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-82
巻線インダクタ 面実装 220 μH 1.25A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 220 μH 1.25A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 220 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexp
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1.25A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6976-09
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.1A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.1A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタはインダクタンスが4.7μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-09
巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 22 μH 10.2A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 2.2 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-33
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 11.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 11.5A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは、インダクタンスが 1.5 μ H です。この製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:11.5A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6979-01
巻線インダクタ 面実装 680 μH 720mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 680 μH 720mA 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは680μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:720mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7111-24
巻線インダクタ 面実装 6.2 μH 7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 6.2 μH 7A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6978-99
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは3.3μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-58
巻線インダクタ 面実装 1000 μH 600mA 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1000 μH 600mA 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:600mA●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-31
巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 10 μH 5.8A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6980-05
巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは、インダクタンスが47μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:12mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-75
巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 530mA 12 x 12 x 10mmWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:12 x 12 x 10mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.75Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.66MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-49
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mmWURTH ELEKTRONIK
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.8A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.2MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応