カテゴリ
- パソコン/周辺機器(337)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- カー用品(77)
- 制御機器(64)
- 防災用品(48)
- オフィス家具(33)
- 切削工具(29)
- 機構部品(22)
- バイク純正部品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 溶接用品(13)
- 家電(13)
- バイク部品(10)
- 測定用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 建築金物(8)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 研磨材(7)
- 電動工具(6)
- 電気材料(5)
- バッテリー・電装(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 物流用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(13)
- AUKEY(オーキー)(16)
- Lazos(10)
- MOTTERU(30)
- New-Era(ニューエラー)(19)
- OWLTECH(オウルテック)(35)
- SMC(95)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- YAMAZEN(山善)(12)
- エアージェイ(41)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- オーム電機(28)
- カシムラ(51)
- サンワサプライ(17)
- サンワダイレクト(11)
- ホンダ(16)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- 多摩電子(29)
- 大阪魂(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pd12」の検索結果

六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
KD-12_PD-12用磁石スティック
新コスモス電機¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷KD-12シリーズ、PD-12シリーズで使用する設定用磁石スティックです。用途KD-12シリーズ、PD-12シリーズの設定に
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
家庭用ミシン針
オルガン針(12件のレビュー)¥698税込¥7681セット(10本)当日出荷金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電色ブラック許容電流(A)(最大出力)2.4コード長さ(cm)約40
パッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
ドラム(軸径3mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。種別ドラム軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
デスクペンスタンド樹脂製
プラチナ万年筆(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合DPQ-700A材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ質量(g)103口内径(Φmm)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19グリーン購入法適合色(軸)ブラック
無地表紙 メモパッド
日本ノート¥169税込¥1861冊4日以内出荷表も裏もシンプルなクラフト表紙です。サイズB7寸法(幅W×高さH)(mm)88×125枚数150罫無地グリーン購入法適合製本天糊クロス巻き
ハイパーダイヤコアドリル(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ショートテーパ-ピンドリル
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電源車載バッテリー(シガーソケット)集塵方式サイクロン方式集塵容量(L)0.56質量(kg)1.36付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ幅(mm)295高さ(mm)240奥行(mm)150電圧(V)12コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
金型デートマーク
浦谷商事¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から3日以内出荷OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
スタンド型ワイヤレス充電器
エアージェイ¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から6日以内出荷しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。材質ABS寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112質量(g)89備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
スプリングピンプランジャD型
ナベヤ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル粒度#30適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
2枚刃 キー溝用エンドミル
三菱マテリアル¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2タイププラス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~+0.020ねじれ角(°)15
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付
西邦工業¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から8日以内出荷仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
電ドル用リードソケット
HIT(ヒット)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。寸法L(mm)104ビット径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE
エスコ¥7,210税込¥7,9311本翌日出荷仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、
...