制御機器 (27) 電気材料 (7) ねじ・ボルト・釘 (1) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ) RoHS指令(10物質対応) 対応
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 650個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 259,800税込 ¥ 285,780
1セット(650個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3033 アズワン品番 65-7534-19
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 650個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 239,800税込 ¥ 263,780
1セット(650個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3031 アズワン品番 65-7527-42
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 650個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(650個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3024 アズワン品番 65-7532-85
基板接続用ピンヘッダ 7極 2mm 1列 1セット 650個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(650個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3026 アズワン品番 65-7538-66
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 65mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(500個)
6日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様 ●本体長さ:65mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1693 アズワン品番 65-7910-57
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
仕様 ●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6434 アズワン品番 65-7523-65
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様 ●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3614 アズワン品番 65-7534-70
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3392 アズワン品番 65-7534-88
同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4288 アズワン品番 65-7375-42
基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●長さ:35.56mm●コード番号:191-5907 アズワン品番 65-7746-30
基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2165S●幅:9.8mm●コード番号:190-8617 アズワン品番 65-7740-40
基板用端子台 2165Sシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2165S●幅:9.8mm●コード番号:190-8616 アズワン品番 65-7772-62
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
電気二重層
コンデンサ推奨
はんだ付け方法:ウェーブ
動作温度:-40℃~+65℃
静電容量範囲:3F~50F
定格電圧:2.7V(DC)
用途 メモリのバックアップ
スマートメーター
ネットワーク機器
UPSシステム
パワーアシスト
エネルギー・ハーベスト 仕様 ●静電容量:50F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:105 μA●等価直列抵抗:20mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7134-66
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 1袋 125個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1袋(125個)
7日以内出荷
電気二重層
コンデンサ推奨
はんだ付け方法:ウェーブ
動作温度:-40℃~+65℃
静電容量範囲:3F~50F
定格電圧:2.7V(DC)
用途 メモリのバックアップ
スマートメーター
ネットワーク機器
UPSシステム
パワーアシスト
エネルギー・ハーベスト 仕様 ●静電容量:25F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:68 μA●等価直列抵抗:25mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7138-48
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1袋(500個)
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様 ●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサ アズワン品番 65-7134-68
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1袋(250個)
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様 ●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mm アズワン品番 65-7128-82
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様 ●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7129-03
基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-5902 アズワン品番 65-7769-28
基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-5909 アズワン品番 65-7644-08
基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2365●幅:11.35mm●コード番号:190-8661 アズワン品番 65-7728-70