Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 950mA, 10 x 8.7 x 6.5mmWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-SL2WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応