カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • KTM(25)
  • Kawasaki(11)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ハネウェル(3)
  • Optibelt(3)
  • アイゼン(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ホンダ(1)
  • アイシン精機(1)
  • honeywell(1)
  • 日野自動車(1)
  • KEMET(1)
  • SAMTEC(1)
  • DUCATI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5900」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS05900 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031YS05900WURTH ELEKTRONIK
9,498税込10,448
1袋(500個)
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応