カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • TRUSCO(10)
  • WEIDMULLER(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • フクハラ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tht-04」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。ライトアングルです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3583アズワン品番65-7517-26
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 180個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3587アズワン品番65-7517-51
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB 基板 THT プラグは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3597アズワン品番65-7511-11
同軸コネクタ ジャック 基板取付 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:206-8961アズワン品番65-7512-60
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 70個入WURTH ELEKTRONIK
81,980税込90,178
1セット(70個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャック背面取り付けバルクヘッドは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3589アズワン品番65-7510-80
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3204アズワン品番65-7573-38
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 800個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 800個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(800個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3201アズワン品番65-7573-82
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3217アズワン品番65-7580-85
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1箱 300個入WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1箱(300個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3203アズワン品番65-7574-73
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3202アズワン品番65-7575-14