カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TRUSCO(7)
  • WEIDMULLER(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • PULSE(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • イトーキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tht-06」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3157アズワン品番65-7579-29
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1セット(198個)
7日以内出荷
ライトアングル THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●入数:1トレイ(198個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6073アズワン品番65-7666-48
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(198個)
7日以内出荷
ストレート THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●入数:1トレイ(198個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6075アズワン品番65-7667-72
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
1.73 mm はんだレグ付きライトアングル THT MCX ジャックは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要な電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6013アズワン品番65-7717-46
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
1.73 mm はんだレグ付きストレート THT MCX ジャックは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6019アズワン品番65-7666-67
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
3.94 mm のはんだレグを備えたストレート THT MCX ジャックは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6017アズワン品番65-7666-45
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:6 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3174アズワン品番65-7581-61
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:6 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3219アズワン品番65-7574-74
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1箱 520個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1箱 520個入WURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1箱(520個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3173アズワン品番65-7575-15
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 520個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 520個入WURTH ELEKTRONIK
69,980税込76,978
1セット(520個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(520個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3218アズワン品番65-7573-93
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 520個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 520個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1セット(520個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:6 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1トレイ(520個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3169アズワン品番65-7580-08
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列アングルソケットです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3170アズワン品番65-7576-54
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 スルーホール 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 スルーホール 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:ラッチ付き THT メスソケットです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3106アズワン品番65-7573-64
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 520個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 520個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(520個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:6 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動
仕様●入数:1トレイ(520個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3156アズワン品番65-7707-89