カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SAMTEC(3)
  • TRUSCO(13)
  • WEIDMULLER(5)
  • デンカエレクトロン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tht16」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードインダクタ 8.2 μH 19A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 19A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-79
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-55
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-91
  • リードインダクタ 8.2 μH 19A 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 19A 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3228アズワン品番65-7581-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3183アズワン品番65-7579-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3166アズワン品番65-7490-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3182アズワン品番65-7573-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3165アズワン品番65-7580-10
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-FAMI WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-FAMI

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷