カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 物流用品(5)
  • 農業機械(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「tht13」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
  • ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO

    ハイテナーC(旋回仕様)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚キャスター金具スチール
  • ハイテナーA(直進仕様) TRUSCO

    ハイテナーA(直進仕様)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
  • ハイテナー TRUSCO

    ハイテナー

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚アイボリー均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
  • ハイテナー用中間棚板 TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
  • ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)1100×800mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
    材質(天板)スチールトラスコ品番462-3941適合機種THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)1020質量(kg)10.8グリーン奥行(mm)760耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)800×1100
  • Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CCR-13 NOVA

    Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CCR-13

    NOVA
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-95
  • リードインダクタ 10 μH 11A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 11A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-74
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
  • リードインダクタ 15 μH 5.8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 5.8A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-76
  • リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
  • リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-66
  • リードインダクタ 10 μH 11A 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 11A 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    11,980税込13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-63
  • リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-27
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格48KC20NX部品名称ラベル図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 リコイルスタータ部品_No.13、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.13
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M63シユ図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 6カクナット_No.13、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 6カクナット_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.13、JHC230U 付属品部品_No.13、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.13、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29