カテゴリ
- 制御機器(45)
- 電気材料(41)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(770)
- Kawasaki(170)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- スズキ(149)
- SAMTEC(143)
- MURATA(村田製作所)(140)
- ホンダ(85)
- Festo(82)
- TRACO POWER(63)
- RS PRO(51)
- YAGEO(46)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- cotta(39)
- SUGICO(スギコ)(37)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- onsemi(37)
- STMicro(35)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- ブランドをもっと見る
「to15」の検索結果

積層チップインダクタ 3 nH 330mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:330mA●許容差:5%●最大直流抵抗:220mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:7.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6974-79
積層チップインダクタ 2 nH 380mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:2 nH●最大直流電流:380mA●許容差:5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8.8GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6981-45
積層チップインダクタ 10 nH 220mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-11
積層チップインダクタ 27 nH 120mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:27 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1350mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.8GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-04
積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6981-49
積層チップインダクタ 15 nH 180mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥76,980税込¥84,6781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:180mA●許容差:5%●最大直流抵抗:710mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-03
積層チップインダクタ 12 nh 190mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:12 nh●最大直流電流:190mA●許容差:5%●最大直流抵抗:680mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-19
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥62,980税込¥69,2781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3481アズワン品番65-7517-75
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3323アズワン品番65-7536-16
積層チップインダクタ 5.6 nH 260mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:260mA●許容差:5%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:4.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7110-39
積層チップインダクタ 3.3 nH 320mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:320mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-10
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(15個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3369アズワン品番65-7536-96
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3378アズワン品番65-7539-68
積層チップインダクタ 9.1 nH 220mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:9.1 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-74
積層チップインダクタ 5.1 nH 270mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:5.1 nH●最大直流電流:270mA●許容差:5%●最大直流抵抗:330mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:5GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-46
積層チップインダクタ 2.7 nH 340mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:2.7 nH●最大直流電流:340mA●許容差:5%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:7.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6978-21
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3472アズワン品番65-7538-45
積層チップインダクタ 3.6 nH 310mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.6 nH●最大直流電流:310mA●許容差:5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6980-70
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥8,398税込¥9,2381セット(15個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3320アズワン品番65-7539-19
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥7,898税込¥8,6881セット(15個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3376アズワン品番65-7532-27
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3477アズワン品番65-7532-56
積層チップインダクタ 7.5 nH 240mA 1セット 15000個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(15000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:7.5 nH●最大直流電流:240mA●許容差:5%●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:3.6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-05
基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8921アズワン品番65-7752-18
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 15個入
WURTH ELEKTRONIK¥6,198税込¥6,8181セット(15個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 20 ピンレッドフィット IDC は、SKEDD 技術と圧接接続を備えた、はんだ不要のリバーシブルダイレクトプラグインコネクタです。一般的な電子機器向けに設計 / 製造されています。動作温度範囲: -25 → +105℃ 絶縁材は LCP 製です コンタクト材質は CuNiSi です ハロゲンフリー仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3367アズワン品番65-7701-57
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3512アズワン品番65-7539-57
基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3499アズワン品番65-7536-95
基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥75,980税込¥83,5781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3494アズワン品番65-7532-91
基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8919アズワン品番65-7750-30
基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8910アズワン品番65-7757-42
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3490アズワン品番65-7533-82
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3485アズワン品番65-7537-76
基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥279,800税込¥307,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8947アズワン品番65-7752-92
FPC/FFC コネクタ 4極 1 表面実装 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik コネクタ WR-FPC シリーズ 0.5 mm ピッチ SMT FPC ZIF コネクタは、ボトムコンタクトこの FPC コネクタは PPS 絶縁体で作られ、ニッケルめっきりん青銅コンタクトにスズめっきが施されています。ピン:4 type:horizontal 長さ:11 mm 動作電圧:125 V ac仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3088アズワン品番65-7573-37
基板接続用ピンヘッダ 22極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥369,800税込¥406,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:22●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8958アズワン品番65-7765-84
基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8936アズワン品番65-7752-58
基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥399,800税込¥439,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8971アズワン品番65-7759-43
基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥359,800税込¥395,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8960アズワン品番65-7751-80
基板接続用ピンヘッダ 16極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥289,800税込¥318,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8944アズワン品番65-7765-66
基板接続用ピンヘッダ 12極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥259,800税込¥285,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8934アズワン品番65-7752-45
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 154個入
WURTH ELEKTRONIK¥67,980税込¥74,7781セット(154個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1トレイ(154個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8798アズワン品番65-7528-66