曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 1500個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 1500個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8910
アズワン品番
65-7757-42
内容量
1セット(1500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090415686104188622
¥154,000
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする