ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:18V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様 ●二次定格電圧:18V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウント アズワン品番 65-7220-21
Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:13.5V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 74 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様 ●二次定格電圧:13.5V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウント アズワン品番 65-7220-18
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:56.2V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 1280 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様 ●二次定格電圧:56.2V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウント アズワン品番 65-7220-01
Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:31.5V 出力数:1 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 400 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用
仕様 ●二次定格電圧:31.5V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウント アズワン品番 65-7219-87
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様 ●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209 アズワン品番 65-7220-17
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8202 アズワン品番 65-7219-47
Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様 ●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μH アズワン品番 65-7220-20
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様 静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 9.5mm末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,82nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様 静電容量 = 82nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 15F リード品 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:15F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:13mm●高さ:25mm●寸法:13 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:60 μA●等価直列抵抗:33mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7127-83
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
電気二重層
コンデンサ推奨
はんだ付け方法:ウェーブ
動作温度:-40℃~+65℃
静電容量範囲:3F~50F
定格電圧:2.7V(DC)
用途 メモリのバックアップ
スマートメーター
ネットワーク機器
UPSシステム
パワーアシスト
エネルギー・ハーベスト 仕様 ●静電容量:50F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:105 μA●等価直列抵抗:20mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7134-66
Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8204 アズワン品番 65-7219-45
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様 ●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μH●コード番号:227-8214 アズワン品番 65-7220-03
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 6 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
仕様 ●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:6μH アズワン品番 65-7219-49
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,1.5μF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様 静電容量 = 1.5μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26mm奥行き = 10mm高さ = 21mm寸法 = 26 x 10 x 21mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
コンデンサ 390μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1A アズワン品番 65-7130-37
コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1A アズワン品番 65-7127-91
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5A アズワン品番 65-7138-97
コンデンサ 220μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1A アズワン品番 65-7127-57
コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3A アズワン品番 65-7127-77
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,330nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様 静電容量 = 330nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 4mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様 静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mmリード長さ = 4mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,270nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様 静電容量 = 270nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 14.5mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,100nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様 静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 7mm高さ = 13mm寸法 = 13 x 7 x 13mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,68nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様 静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様 静電容量 = 680nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 10.5mm高さ = 20mm寸法 = 31 x 10.5 x 20mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:25F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:68 μA●等価直列抵抗:25mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:7.5 mm アズワン品番 65-7117-13
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,1.2μF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
仕様 静電容量 = 1.2μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 31 x 13 x 22mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,3.3μF,±10% WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
仕様 静電容量 = 3.3μF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTX2リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31mm奥行き = 15.5mm高さ = 29mm寸法 = 31 x 15.5 x 29mm末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:15mA●誘電正接:16% アズワン品番 65-7136-60
コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHSE●極性あり:極性 アズワン品番 65-7130-85
コンデンサ 220μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●漏れ電流:88 μA アズワン品番 65-7126-29
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1A アズワン品番 65-7138-47
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途