カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- DNライティング(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- SPG(サヌキ)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- TRUSCO(5)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- Weller(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ウエルドテック社(24)
- オイレス工業(3)
- カリテス(4)
- マイト工業株式会社(6)
- ミラー(ウエルドクラフト)(16)
- 三菱電機(13)
- 岩崎電気(2)
- 東安(8)
- 電成興業(2)
- ブランドをもっと見る
「wp-150」の検索結果

ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,098税込¥2,3081セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2038アズワン品番65-7570-08
ねじ端子 ライトアングル 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm仕様●入数:1リール(1000個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2041アズワン品番65-7569-51
ねじ端子 ライトアングル 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2 ねじサイズを備えています。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.2 Nm仕様●入数:1テープ(10個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2040アズワン品番65-7569-40