カテゴリ

  • 電気材料(215)
  • 制御機器(101)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(2)
  • SMC(57)
  • スリーピース(40)
  • イトーキ(34)
  • ニッセイ(26)
  • コクヨ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • CKD(15)
  • 測範社(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • brembo(14)
  • AFAM(アファム)(14)
  • ATHENA(アテナ)(12)
  • フジキン(9)
  • エスコ(8)
  • 富士電機(8)
  • 明工社(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr-3」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1セット(63個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
  • 圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279アズワン品番65-7533-45
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288アズワン品番65-7532-16
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286アズワン品番65-7537-87
  • コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27
  • Mini Power Conn. 3 mm Design Kit - WR-MP WURTH ELEKTRONIK

    Mini Power Conn. 3 mm Design Kit - WR-MP

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik マイクロパワーコネクタキットは、メスレセプタクルハウジング、オスプラグハウジングヘッダ、圧着端子で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 189 個のアイテムで構成されます
    仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、プラグハウジング●コード番号:230-2909アズワン品番65-7571-72
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1979アズワン品番65-7571-35
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1968アズワン品番65-7568-95
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1箱(290個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1966アズワン品番65-7571-20
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1箱(290個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1978アズワン品番65-7568-34
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
    仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4469アズワン品番65-7714-40
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 400個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 400個入

    WURTH ELEKTRONIK
    169,800税込186,780
    1箱(400個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●深さ:7.8mm●コード番号:185-4120アズワン品番65-7713-23
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4409アズワン品番65-7520-30
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
    仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4398アズワン品番65-7714-31
  • 端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    99,980税込109,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240アズワン品番65-7572-07
  • コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    409税込450
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 3個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 3個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4340アズワン品番65-7778-86
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3514定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)

    WURTH ELEKTRONIK
    719税込791
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik DC電源ソケット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik DC電源ソケット

    WURTH ELEKTRONIK
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    179税込197
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0アズワン品番65-7412-31
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    。SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971アズワン品番65-7464-18
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5988アズワン品番65-7463-50
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ対ストレート MCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5951アズワン品番65-7439-81
  • 同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ - ストレート MCX ジャック付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5982アズワン品番65-7463-38
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5995アズワン品番65-7464-22
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート RP SMA ジャック - ストレート MMCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレードアズワン品番65-7439-79
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応